text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M8


Referência 8O026235
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 56
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 18
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.25
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 56
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 18
Tamanho da rosca 8
Tamanho da rosca (métrica) 8 - 8
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 50
Código pautal

Números do artigo

Referência 8O026235
EAN 4007140023926
UBB 500583556245
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.