text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M6


Referência 4B779016
Rosca de passo (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 56
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 56
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 6
Tamanho da rosca (métrica) 6 - 6
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 2320
Código pautal

Números do artigo

Referência 4B779016
EAN 4047526230067
UBB 500714132288
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 230060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.