text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M5


Referência 3P502189
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 50
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.8
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 50
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 5
Tamanho da rosca (métrica) 5 - 5
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 30
Código pautal

Números do artigo

Referência 3P502189
EAN 4007140023827
UBB 500581833562
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.