text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M30


Referência 2E942995
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 125
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 56
Tamanho da rosca 30
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 3.5
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 125
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 56
Tamanho da rosca 30
Tamanho da rosca (métrica) 30 - 30
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 1100
Código pautal

Números do artigo

Referência 2E942995
EAN 4007140094056
UBB 500581381786
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.