text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M24


Referência 5Y297651
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 110
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 45
Tamanho da rosca 24
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 3
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 110
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 45
Tamanho da rosca 24
Tamanho da rosca (métrica) 24 - 24
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 815
Código pautal

Números do artigo

Referência 5Y297651
EAN 4007140024244
UBB 500582639760
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.