text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M22


Referência 8Y515081
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 100
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 40
Tamanho da rosca 22
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2.5
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 100
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 40
Tamanho da rosca 22
Tamanho da rosca (métrica) 22 - 22
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 570
Código pautal

Números do artigo

Referência 8Y515081
EAN 4007140024237
UBB 500583693360
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.