text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M20


Referência 7Z792735
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 40
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2.5
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 40
Tamanho da rosca 20
Tamanho da rosca (métrica) 20 - 20
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 405
Código pautal

Números do artigo

Referência 7Z792735
EAN 4007140024190
UBB 500583381909
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.