text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2


Referência 3E982179
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 36
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 8
Tamanho da rosca 2
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.4
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 36
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 8
Tamanho da rosca 2
Tamanho da rosca (métrica) 2 - 2
Chave quadrada (mm) 2.1
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 10
Código pautal

Números do artigo

Referência 3E982179
EAN 4007140045140
UBB 500581712030
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.