text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M16


Referência 7M526957
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 80
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 32
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 80
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 32
Tamanho da rosca 16
Tamanho da rosca (métrica) 16 - 16
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 220
Código pautal

Números do artigo

Referência 7M526957
EAN 4007140024114
UBB 500583170872
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.