text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M14


Referência 2P400687
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 80
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 30
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 2
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 80
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 30
Tamanho da rosca 14
Tamanho da rosca (métrica) 14 - 14
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 190
Código pautal

Números do artigo

Referência 2P400687
EAN 4007140024077
UBB 500581488474
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.