text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M12


Referência 0V628211
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 29
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.75
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 29
Tamanho da rosca 12
Tamanho da rosca (métrica) 12 - 12
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 110
Código pautal

Números do artigo

Referência 0V628211
EAN 4007140024022
UBB 500573892105
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.