text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M10


Referência 6X293560
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 24
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1.5
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Número de peças 3
Comprimento de corte (mm) 24
Tamanho da rosca 10
Tamanho da rosca (métrica) 10 - 10
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 80
Código pautal

Números do artigo

Referência 6X293560
EAN 4007140023971
UBB 500582977848
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 230100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.