Brocas escalonadas
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
Furar
Brocas escalonadas
F6315.000.009
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
Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 0/9-9 4,0-12,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
F6315.000.009
Diâmetro do eixo (mm)
6
Ranhura em espiral
Sim
Número de lâminas de corte
2
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
12
Diâmetro mínimo da broca (mm)
4
Número de fases de perfuração
9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
6
Ranhura em espiral
Sim
Número de lâminas de corte
2
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
12
Diâmetro mínimo da broca (mm)
4
Número de fases de perfuração
9
Versão em metal duro
Sim
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Marca
Ruko
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F6315.000.009
EAN
4007140001375
UBB
240203142742
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
101050-9