text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril Red Rooster 20mm Roda 30000RPM 0.23kW 1/4” PT Entrada de ar 3/6mm Mandril


Characteristics: * The compact collet chuck and nut are designed for industrial work in confined spaces. * The chuck takes 6 mm shafts and 3 mm shafts * The exhaust air is redirected from the user through a hose with muffler * The rubber cover of the motorhousing isolates against cold and vibrations * The grinders have a safety lever

Referência RRI-3430RE
Velocidade de rotação (1/min) 30000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 450
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 30000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 450
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1150.8
Código pautal

Descrição

Characteristics: * The compact collet chuck and nut are designed for industrial work in confined spaces. * The chuck takes 6 mm shafts and 3 mm shafts * The exhaust air is redirected from the user through a hose with muffler * The rubber cover of the motorhousing isolates against cold and vibrations * The grinders have a safety lever

Números do artigo

Referência RRI-3430RE
EAN 8717981132942
UBB 500619070237
UNSPSC 31191603
Artigo do fabricante nr RRI-3430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.