text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril reto com eixo longo Red Rooster Roda de 35mm 20000RPM 0.5kW 1/4” PT Entrada de ar 3/6mm Chuck


Characteristics: * The compact collet chuck and nut are designed for industrial work in confined spaces. * The chuck takes 6 mm shafts and 3 mm shafts * The exhaust air is redirected from the user through a hose with muffler * The rubber cover of the motorhousing isolates against cold and vibrations * The grinders have a safety lever * Long shaft

Referência RRI-3425LRED
Velocidade de rotação (1/min) 20000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 738
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 20000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 738
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1707.2
Código pautal

Descrição

Characteristics: * The compact collet chuck and nut are designed for industrial work in confined spaces. * The chuck takes 6 mm shafts and 3 mm shafts * The exhaust air is redirected from the user through a hose with muffler * The rubber cover of the motorhousing isolates against cold and vibrations * The grinders have a safety lever * Long shaft

Números do artigo

Referência RRI-3425LRED
EAN 8717981172016
UBB 500619070070
UNSPSC 31191603
Artigo do fabricante nr RRI-3425L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.