text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril reto Red Rooster Roda de 6mm 100000RPM 0.09kW 1/4” PT Entrada de ar Mandril de 3mm


The high speed RED ROOSTER RRI-34100 die grinder is specifically destined for grinding and de-burring with hardmetal burrs on a 3mm shaft. The good torque and power ratio of the gear motor transmit a stable speed of the shaft, even under loads. Use for moulds and dies but also for non-metallic materials. Characteristics: • Low noise-level by means of integrated exhaust-air hose with muffler. • Turn-switch for flexibility in handling of the tool. • Highly accurate roundness of the running shaft ensures long lifetime and low vibration levels. • This grinder can be used with oil-free air.

Referência RRI-34100RED
Velocidade de rotação (1/min) 10000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Inserção da ferramenta (mm) 3
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 10000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Inserção da ferramenta (mm) 3
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 198
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 200
Código pautal

Descrição

The high speed RED ROOSTER RRI-34100 die grinder is specifically destined for grinding and de-burring with hardmetal burrs on a 3mm shaft. The good torque and power ratio of the gear motor transmit a stable speed of the shaft, even under loads. Use for moulds and dies but also for non-metallic materials. Characteristics: • Low noise-level by means of integrated exhaust-air hose with muffler. • Turn-switch for flexibility in handling of the tool. • Highly accurate roundness of the running shaft ensures long lifetime and low vibration levels. • This grinder can be used with oil-free air.

Números do artigo

Referência RRI-34100RED
EAN 8717981206698
UBB 500619069833
UNSPSC 31191603
Artigo do fabricante nr RRI-34100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.