text.skipToContent text.skipToNavigation

Round cap end steel BSPT 1.IN.


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Conical Taper pipe thread
Tipo BSPT
Peso por peça (g) 255
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1.IN.
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Conical Taper pipe thread
Tipo BSPT
Peso por peça (g) 255
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
Código pautal

Padrões

EN 10241
DIN 2986

Números do artigo

Referência 75127.254.001
EAN 8717077781702
UBB 500679020510
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.