text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Referência 9N891364
Volume (ml) 34
Material Plástico
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 1.3
Largura interior (mm) 295
Altura interior (mm) 195
Largura exterior (mm) 380
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 34
Material Plástico
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 1.3
Largura interior (mm) 295
Altura interior (mm) 195
Largura exterior (mm) 380
Altura exterior (mm) 202
Profundidade exterior (mm) 590
Profundidade interior (mm) 425
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 1221
Código pautal

Números do artigo

Referência 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr K400/0 28400017
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.