text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 125 x 40 x 20


Com esta ferramenta, é possível retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal, bem como uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são mós de disco e de copo na gama de granulometrias CBN B181 - B91. Em comparação com as rodas de óxido de alumínio convencionais, as rodas de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Referência 1U935992
Diâmetro 125
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Granulação de acordo com CAMI 126
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 125
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Granulação de acordo com CAMI 126
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 395
Código pautal
Type Cup Grinding Wheel

Descrição

Com esta ferramenta, é possível retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal, bem como uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são mós de disco e de copo na gama de granulometrias CBN B181 - B91. Em comparação com as rodas de óxido de alumínio convencionais, as rodas de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 1U935992
EAN 9003176418540
UBB 500683142987
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 641854
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.