text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda de esmeril Tyrolit 125 x 20 x 32


Uma especificação de corte limpo desenvolvida internamente para mós de bancada permite a retificação de metais não ferrosos como o alumínio, ligas à base de alumínio, bronze, cobre, ligas de cobre e titânio. O carboneto de silício de alta qualidade permite uma retificação superficial e rebarbação das peças sem esforço. Graças à mínima obstrução da mó, os tempos de afinação são reduzidos e os ciclos de afinação prolongados.

Referência 3M127826
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 406
Código pautal
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Uma especificação de corte limpo desenvolvida internamente para mós de bancada permite a retificação de metais não ferrosos como o alumínio, ligas à base de alumínio, bronze, cobre, ligas de cobre e titânio. O carboneto de silício de alta qualidade permite uma retificação superficial e rebarbação das peças sem esforço. Graças à mínima obstrução da mó, os tempos de afinação são reduzidos e os ciclos de afinação prolongados.

Números do artigo

Referência 3M127826
EAN 9003172028163
UBB 500683320351
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34287482
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.