text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1.0-1.5mm² conetor de 3 pólos 10 peças


Referência 0Z211041
Cor Red
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Número de pólos 3
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 1.5
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Número de pólos 3
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 1.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Peso por peça (g) 42
Código pautal
Type Superseal Plug

Números do artigo

Referência 0Z211041
EAN 8712734062590
UBB 500640196852
UNSPSC 31410000
Artigo do fabricante nr 23660-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.