text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 6.0-2.0mm vermelho 3:1 5m


Article number 5J415599
Cor Red
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento (m) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Packed per 1

Specifications

Cor Red
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento (m) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 2
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Shrink Tubing

Article numbers

Article number 5J415599
EAN 8712734142865
UBB 500640717442
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  HSR060020-5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.