text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cabo Ripca Fork 1,5-2,5mm² azul Ø 4,3mm 50 peças


Referência 4I942728
Cor Azul
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 22.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 22.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11.5
Marca Ripca
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Fork Terminal

Números do artigo

Referência 4I942728
EAN 8712734009359
UBB 500641069793
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 664BLU-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.