text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de decapagem 8mm² Ø 4,5mm 10 Peças


This Ripca butt connector is non-insulated, made of tinned copper, ensures a good connection between two cables. available in a wide range Our connectors, cable shoes and connectors have been extensively tested and are of proven quality and making a reliable connection is very easy.

Referência 6I555177
Comprimento
Secção transversal nominal (mm²) 8 - 8
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 32 mm
Secção transversal nominal (mm²) 8 - 8
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal

Descrição

This Ripca butt connector is non-insulated, made of tinned copper, ensures a good connection between two cables. available in a wide range Our connectors, cable shoes and connectors have been extensively tested and are of proven quality and making a reliable connection is very easy.

Números do artigo

Referência 6I555177
EAN 8712734043513
UBB 500644348434
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C8-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.