text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira Ripca 10x 1550BLU 10 Peças


Referência 6V334817
Sem halogéneos Não
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 22
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 22
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.7
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11
Marca Ripca
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Type Bullet Terminal

Números do artigo

Referência 6V334817
EAN 8712734103811
UBB 500640760400
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr MCS101550-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.