text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira Ripca 10x 664BLU 10 Peças


Referência 1Q981606
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 22.5
Embalagem em bobina/rolo Não
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 22.5
Embalagem em bobina/rolo Não
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Forma da manga Longo
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Peso por peça (g) 19
Código pautal
Type Fork Terminal

Números do artigo

Referência 1Q981606
EAN 8712734103767
UBB 500640765458
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr MCS10664-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.