text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Sleeve 1.0-2.5mm² 5 pólos 100 peças


Referência 7Z200347
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 5
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 5
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Superseal Sleeve

Números do artigo

Referência 7Z200347
EAN 8712734097134
UBB 500640198262
UNSPSC 31410000
Artigo do fabricante nr 23690-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.