text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de bateria Ripca 70mm² preto 10m


Referência 8U367633
Secção transversal nominal do condutor 70
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 450
Bainha exterior colorida Preto
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 70
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 450
Bainha exterior colorida Preto
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Tensão nominal U0 750
Temperatura máxima admissível do condutor 70
Diâmetro exterior aprox. 16.05
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG Outro
Cor de identificação/codificação do condutor Preto
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Flexible Single Core Cable

Números do artigo

Referência 8U367633
EAN 8712734003814
UBB 500641082077
UNSPSC 26121708
Artigo do fabricante nr 70FLEXBLK-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.