text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo DIN 4-6mm² Ø 4,3mm 25 peças


Referência 6J171379
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 14
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 12 - 10
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 14
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 8
Marca Ripca
Peso por peça (g) 37.25
Código pautal
Type Battery Eyelet

Números do artigo

Referência 6J171379
EAN 8712734114947
UBB 500644358086
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DIN64-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.