text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo múltiplo 14-core redondo 25m


Referência 1R087477
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 750
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Cor do condutor Diversos
Embalado por 1

Especificações

Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 750
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Cor do condutor Diversos
Tensão nominal U0 450
Ecrã Não
Número de fios 14
Temperatura máxima admissível do condutor 70
Diâmetro exterior aprox. 14.1
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 26
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca
Peso por peça (g) 11000
Código pautal
Type Multicore Cable

Números do artigo

Referência 1R087477
EAN 8712734059224
UBB 500644392481
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr PV14C-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.