text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo múltiplo 7x1,0mm² redondo 50m


Referência 6A369229
Secção transversal nominal do condutor 1
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 500
Bainha exterior colorida Preto
Forma do condutor Redondo
Material do condutor Cobre
Material da bainha exterior Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor Classe 5 = flexível
Cor do condutor Diversos
Tensão nominal U0 300
Ecrã Não
Número de fios 7
Temperatura máxima admissível do condutor 60
Diâmetro exterior aprox. 10.4
Tamanho AWG Outro
Geometria do cabo Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km) 19.5
Adequado como cabo de instalação Sim
Marca Ripca
Peso por peça (g) 7900
Código pautal
Type Multicore Cable

Números do artigo

Referência 6A369229
EAN 8712734021535
UBB 500641093876
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 7X1RND-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.