text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo flexível simples 0,75mm² rosa 100m


Referência 9L802319
Secção transversal nominal do condutor 0.75
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Bainha exterior colorida Rosa
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 0.75
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Bainha exterior colorida Rosa
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Rosa
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 1.8
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG Outro
Cor de identificação/codificação do condutor Rosa
Marca Ripca
Peso por peça (g) 938
Código pautal
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 9L802319
EAN 8712734087708
UBB 500640085220
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.75PNK-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.