text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector múltiplo preto fêmea 4 pinos 250 peças


Referência 5T896460
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 4
Tipo de contacto PIN
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 4
Tipo de contacto PIN
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1135
Código pautal
Type Multiple Connector

Números do artigo

Referência 5T896460
EAN 8712734072223
UBB 500640309141
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr MWS4B-250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.