text.skipToContent text.skipToNavigation

Farol Ripca H7 12V 55W brilhante de longa duração para trabalhos pesados


Referência 5D292388
Cor Outro
Tomada PX26d
Comprimento total (mm) 54.5
Diâmetro 10.7
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada PX26d
Comprimento total (mm) 54.5
Diâmetro 10.7
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H7
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 55
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Sim
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca
Peso por peça (g) 22
Código pautal
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 5D292388
EAN 8712734056056
UBB 500640333489
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R12972HDLL-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.