text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Lâmpada 12V 5W, BA15S, 207 2 peças


Referência 3W204219
Cor Outro
Tomada BA15s
Comprimento total (mm) 36.1
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) R5W
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada BA15s
Comprimento total (mm) 36.1
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) R5W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 5
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Sim
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Signaling Lamp

Números do artigo

Referência 3W204219
EAN 8712734089252
UBB 500640611256
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr BL12821-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.