text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cabo Ripca 5x 685YLW 5 peças


Referência 4T323912
Sem halogéneos Não
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.7
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.7
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Peso por peça (g) 19
Código pautal
Type Fork Terminal

Números do artigo

Referência 4T323912
EAN 8712734111243
UBB 500640759014
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr MCS05685-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.