text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Baioneta miniatura 24V W2.1x9.5D brilhante 10 peças


Referência 7A096816
Cor Outro
Tomada W2.1x9.5d
Comprimento total (mm) 26.8
Diâmetro 10.29
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada W2.1x9.5d
Comprimento total (mm) 26.8
Diâmetro 10.29
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) W5W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 5
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Não
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Sim
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 24 - 24
Marca Ripca
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Signaling Lamp

Números do artigo

Referência 7A096816
EAN 8712734057084
UBB 500640782362
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr R13961-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.