text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock para conetor de lâmina 3 pólos 0.5-2.5mm² 100 Peças


Referência 0M699940
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 3
Tipo de contacto PIN
Caixa de material Plástico
Classe de inflamabilidade do material de isolamento de acordo com a norma UL94 V2
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 0.5 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 3
Tipo de contacto PIN
Caixa de material Plástico
Classe de inflamabilidade do material de isolamento de acordo com a norma UL94 V2
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 0.5 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Peso por peça (g) 253
Código pautal
Type Mate-N-Lock Connector for Blade Connector

Números do artigo

Referência 0M699940
EAN 8712734080464
UBB 500640215660
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 26050-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.