text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fusível tipo torpedo 5A amarelo 100 peças


Referência 4S128314
L (mm)
Corrente nominal (A) 5
Largura 5
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Yellow
Comprimento (m) 25
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 25
Corrente nominal (A) 5
Largura 5
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Yellow
Comprimento (m) 25
Tensão nominal DC (V) 36
Marca Ripca
Altura 6
Peso por peça (g) 50
Largura (mm) 5
Código pautal
Type Torpedo Blade Fuse

Números do artigo

Referência 4S128314
EAN 8712734014018
UBB 500644395864
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr RF5TP-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.