text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ligação em T de 3 vias Ø 26,0x26,0x26,0mm 100 Peças


Referência 5U279225
Desenho Peça em T
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Ligação de tratamento de superfície 2 Outro
Proteção da superfície da ligação 3 Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Peça em T
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Ligação de tratamento de superfície 2 Outro
Proteção da superfície da ligação 3 Outro
Ligação de tratamento de superfície 3 Outro
Cor principal de montagem Preto
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Com dreno Não
Com desaerador Não
Diâmetro exterior do tubo de ligação 1 (mm) 26
Ligação do diâmetro exterior do tubo 2 (mm) 26
Ligação do diâmetro do tubo exterior 3 (mm) 26
Com pino amortecedor Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Material de vedação Outro
Redução Não
Alta resistência à tração Não
Específico do sistema Não
Ligação do material 1 Polyamide (PA)
Ligação do material 2 Polyamide (PA)
Multi-peças Não
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type T-Connector

Números do artigo

Referência 5U279225
EAN 8712734063733
UBB 500641300529
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr T262626-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.