text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo com tubo termorretráctil 1,5-2,5mm² azul Ø 10,5mm 100 Peças


Referência 4F720260
Cor Azul
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 37.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 37.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Peso por peça (g) 2000
Código pautal
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 4F720260
EAN 8712734010362
UBB 500644338039
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr B1061992-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.