text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo com termoretráctil 0,5-1,5 mm² vermelho Ø 5,3 mm 100 Peças


Referência 4Y272618
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 28.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Gama AWG 20 - 16
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 28.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1250
Código pautal
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 4Y272618
EAN 8712734010263
UBB 500644336058
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr B1061501-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.