text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca 2.5-6.0mm² amarelo Ø 8.4mm 100 Peças


Referência 9Y265321
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 34.9
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 12 - 10
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 34.9
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 20.9
Marca Ripca
Peso por peça (g) 305
Código pautal
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 9Y265321
EAN 8712734009786
UBB 500641074561
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 678YLW-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.