text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Sleeve 1.0-2.5mm² 4 pólos 100 peças


Referência 7S650537
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 4
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 4
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Peso por peça (g) 7
Código pautal
Type Superseal Sleeve

Números do artigo

Referência 7S650537
EAN 8712734097110
UBB 500640197439
UNSPSC 31410000
Artigo do fabricante nr 23670-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.