text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo unipolar 2,5 mm² castanho 500 m


Referência 2G649150
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Prateado
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Prateado
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 2.85
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 14
Cor de identificação/codificação do condutor Prateado
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 2G649150
EAN 8712734101077
UBB 500640176631
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2.5BRN-500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.