Núcleo múltiplo
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo múltiplo
9X564945
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
Cabo Ripca 3x0.75mm² Azul / Amarelo / Castanho 100m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9X564945
Secção transversal nominal do condutor
0.75
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
0.75
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Cor do condutor
Diversos
Tensão nominal U0
300
Ecrã
Não
Número de fios
3
Temperatura máxima admissível do condutor
60
Diâmetro exterior aprox.
6.6
Tamanho AWG
18
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
26
Adequado como cabo de instalação
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
Multicore Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X564945
EAN
8712734081775
UBB
500645488650
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3X0.75NUY-100