text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cabo unipolar 10,0mm² preto 25m


Referência 9F234994
Secção transversal nominal do condutor 10
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Bainha exterior colorida Preto
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 10
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor Cor
Tensão nominal U 300
Bainha exterior colorida Preto
Material do condutor Cobre
Composição do condutor Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor Preto
Número de fios 1
Temperatura máxima admissível do condutor 105
Diâmetro exterior aprox. 5.3
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506 Não
Superfície do condutor Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum
Tamanho AWG 8
Cor de identificação/codificação do condutor Preto
Marca Ripca
Peso por peça (g) 950
Código pautal
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 9F234994
EAN 8712734100506
UBB 500640104039
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 10BLK-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.