text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector redondo Ripca 0,5-1,5 mm² vermelho Ø 4,0 mm 50 peças


Referência 9S721297
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 21.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.7
Gama AWG 20 - 16
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 21.5
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.7
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11
Marca Ripca
Peso por peça (g) 66
Código pautal
Type Bullet Terminal

Números do artigo

Referência 9S721297
EAN 8712734008161
UBB 500641038103
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 547RED-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.