text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector múltiplo preto macho 1 pino 10 Peças 10 peças


Referência 8K186563
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 1
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 1
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Peso por peça (g) 12
Código pautal
Type Multiple Connector Male

Números do artigo

Referência 8K186563
EAN 8712734040550
UBB 500640305263
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr MWP1B-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.