text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Micro Fusível 7.5A castanho 5 peças


Referência 8W676409
Corrente nominal (A) 75
Largura 3.8
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (m) 10.9
Tensão nominal DC (V) 58
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 75
Largura 3.8
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (m) 10.9
Tensão nominal DC (V) 58
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Micro Blade Fuse

Números do artigo

Referência 8W676409
EAN 8712734109585
UBB 500640754890
UNSPSC 09121624
Artigo do fabricante nr MCMCF5075-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.